Beschreibung:
Beliebte, vielseitige und elegante Wrap-around-Schutzbrille mit extrem flexiblen Bügeln und weichen, rutschfesten Bügelenden, die auch bei längerem Gebrauch einen bequemen Sitz bieten. KN-zertifizierte Scheibenbeschichtungen sorgen für hervorragende Sicht bei den Varianten Klar, Bernstein und Rauch. Dieses Modell ist metallfrei. ,
Merkmal:
- Leichtes umschliessendes Design
- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
- Weiche Bügelspitzen und Gumminasensteg für sehr guten Komfort
- Metallfrei
- Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
- Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
- 99% UV-Schutz
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- Neues Modell
Norm:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Werkstoff:
Werkstoff: Polycarbonat; TPE;