• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1″ 60 mm

Artikel-Nr.: NM.60A
Netto: 193,33 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NM.60A
EAN / GTIN 3148516561732
Herstellernummer NM.60A
L-Nummer L60130 5977

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 60
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 87
  • H3 [mm]: 44
  • L [mm]: 87
  • L1 [mm]: 44
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • Gewicht in Kilogramm: 2,370

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb