• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Einsatz 3/4″ Innensechskant 22 mm

Artikel-Nr.: NKHM.22
Netto: 74,98 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NKHM.22
EAN / GTIN 3148517880887
Herstellernummer NKHM.22
L-Nummer L60130 3102

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 20
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • Gewicht in Gramm: 600

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb