• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MODAFLAME Overall Marine XXXL

Artikel-Nr.: MX28NARXXXL
Netto: 123,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MX28NARXXXL
EAN / GTIN 5036108245703
Herstellernummer MX28NARXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Das Gewebe enthält 60% Modacryl, eine von Natur aus flammhemmende Faser. Die Faser ist schwer entflammbar und selbstlöschend und bietet so natürlichen Flammschutz, ohne eine zusätzliche flammhemmende Ausrüstung zu benötigen. Diesen Fasern werden 39% Baumwolle beigemischt um das Gewebe robuster zu machen. Zusätzlich wurde 1% Karbonfaser eingearbeitet um einen Schutz gegen elektrostatische Entladung zu bieten.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Gesäßtasche
  • Zollstocktasche
  • KOMFORTABLER SEITLICHER EINSTIEG
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Verdeckte Reißverschlüße an den Brusttaschen
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 2-Wege-Messingreißverschluss für einfache Benutzung
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb