• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul - Ring-Maulschluessel 440, 5-tlg

Artikel-Nr.: MOD.440-2PB
Netto: 123,17 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MOD.440-2PB
EAN / GTIN 3148518006064
Herstellernummer MOD.440-2PB
L-Nummer L60130 10919

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.L.
  • Um 15° geneigter Kopf

Merkmal:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • T [mm]: 418
  • Gewicht in Kilogramm: 2

Lieferumfang:

  • Gabelringschlüssel, Serie 440: 27 - 29 - 30 - 32 mm
  • Kunststoffeinlage: PL.314A

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb