• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FXN 30K-2M, Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 10 g

Artikel-Nr.: FXN 30K-2M
Netto: 490,00 €
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FXN 30K-2M
EAN / GTIN 4045761180260
Herstellernummer FXN 30K-2M
L-Nummer L40250 3221

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal für raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich
  • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
  • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

Merkmal:

  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 236×195 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 240×280×120 mm
  • Startbereit: Batterien inklusive, 4×1.5 V Size D, Betriebsdauer ohne Hinterleuchtung bis zu 625 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb