• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmendes RIS Polo-Shirt Orange S

Artikel-Nr.: FR76ORRS
Netto: 78,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR76ORRS
EAN / GTIN 5036108274048
Herstellernummer FR76ORRS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Polo-Shirt bietet einen exzellenten Schutz gemäß mehrerer Normen. Das leichte, innovative Gewebe kombiniert durch die einzigeartige Fasermischung besten Schutz mit hervorragender Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransport. Strickbündchen in der Kontrastfarbe marine sorgen für Komfort und Funktionabilität.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Kontrastfarben
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Knopfleiste
  • Seitenschlitze
  • Grosszügige Passform
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • Eingetragenes EU- Design
  • behält die Form nach jedem Tragen
  • Antistatisch
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame HVO Strick 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik
Zusammensetzung des Obermaterials: 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik
Gewicht der Hülle gm: 220
Gewicht der Hülle oz: 6.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb