• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmende Antistatik Winterlatzhose Orange XXXL

Artikel-Nr.: FR58ORRXXXL
Netto: 83,20 €
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
Artikelnummer FR58ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108186969
Herstellernummer FR58ORRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Winter FR Bib and Brace ist perfekt für die Anforderungen der Offshore-Industrie. Sie besteht aus demselben Außenmaterial wie die FR50 und ist mit einer zusätzlichen Isolierschicht und einem FR-Baumwollfutter für zusätzliche Wärme ausgestattet. Erfüllung aller erforderlichen Normen, einschließlich der Schweißnorm. Zu den Merkmalen gehören dreifach genähte Nähte, gut sichtbare Streifen an den Beinen, ein verdeckter Messingreißverschluss an der Vorderseite und große Beinreißverschlüsse, die beim Anziehen über große Stiefel Platz lassen.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Verdeckter Reißverschluss
  • Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
  • Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
  • Anti-Dochteffekt-Band am Saum
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Füllung Stoff: 100% Polyesterfüllung, flammresistent
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyesterfüllung, flammresistent
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Gewicht des Futters gm: 170
Gewicht des Futters oz: 5
Gewicht der Füllung gm: 150
Gewicht der Füllung oz: 4.5
Waschen: Max Waschtemperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb