• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame Pro Overall Marine M

Artikel-Nr.: FR38NARM
Netto: 74,40 €
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
Artikelnummer FR38NARM
EAN / GTIN 5036108219827
Herstellernummer FR38NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser klassische Schutzanzug ist eine erstklassige Ergänzung der flammfesten Reihe. Mit vielen funktionellen Merkmalen wie einer Funkgerätschlaufe und einer verdeckten Handytasche garantiert dieses Modell maximalen Komfort, Leistung und Sicherheit.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Brusttasche mit Druckknopf
  • Zollstocktasche
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
  • Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Verdeckte Handytasche
  • CE-CAT III
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb