• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

klassische Regenhose IONA™ Marine 5XL

Artikel-Nr.: F441NAR5XL
Netto: 11,84 €
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
Artikelnummer F441NAR5XL
EAN / GTIN 5036108382262
Herstellernummer F441NAR5XL

Beschreibung

Beschreibung:

Die klassische IONA™ Regenhose bietet zusätzliche Sichtbarkeit bei trübem Sichtbedingungen. Mit Gummizug in der Taille, seitliche Einschubtaschen, und mit Druckknöpfen verstellbaren Saum für einen sicheren Sitz.

Merkmal:

  • Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Seitlicher Tascheneingriff
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, PVC beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, PVC beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb