• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eco Warnschutz Weste (10er Pack) Gelb 4X/5X

Artikel-Nr.: EC76YER4X/5X
Netto: 45,60 €
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
Artikelnummer EC76YER4X/5X
EAN / GTIN 5036146015696
Herstellernummer EC76YER4X/5X

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Westenversion ist eine nachhaltige Variante unserer meistverkauften Basic-Weste und besteht aus 100 % recyceltem Polyester. Sie hat eine klassische Ausstattung mit Reflexbändern, die dafür sorgen, dass Sie gesehen werden.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Hergestellt aus recyceltem Polyester
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Klettverschluß für einfaches verschliessen
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • Bis Größe 5XL verfügbar
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Werkstoff:

Obermaterial: 100 % recyceltes Polyester, Kettenstrick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % recyceltes Polyester, Kettenstrick
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb