• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar

Artikel-Nr.: E2401SBV
Netto: 36,72 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E2401SBV
EAN / GTIN 4017976163680
Herstellernummer E2401SBV
L-Nummer L90070 310

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Anbausatz für MultiVario-Tischwagen. Anschraubbarer Stahlrohr-Schiebebügel, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar für die optimale ergonomische Griffposition.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 605
Gesamttiefe (mm): 135
Gesamthöhe (mm): 750
Farbe: brillantblau
Hinweis: für 2401, 2421, 2441 + 2496

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb