• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 T-Shirt S/S Metro Blau XXL

Artikel-Nr.: DX411MBRXXL
Netto: 14,80 €
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
Artikelnummer DX411MBRXXL
EAN / GTIN 5036108359165
Herstellernummer DX411MBRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Zeitgenössisches DX4-Poloshirt mit aktiver Passform aus hochwertigem Polyester- und Polypropylengewebe, das Sie den ganzen Tag kühl, trocken und bequem hält. Zu den Hauptmerkmalen gehören reflektierender Druck und kontrastierende Besätze. Dieses Poloshirt ist ideal für das Veredeln mit einem Firmenlogo.

Merkmal:

  • Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Kontrastfarben
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Gerippter Kragen
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Max 50 Wäschen
  • Leicht
  • Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren

Werkstoff:

Obermaterial: EzeeCool 100 % Polyester Pin Mesh
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester Pin Mesh
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb