• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühlende Verdunstungsweste Gelb L/XL

Artikel-Nr.: CV09YERL/XL
Netto: 58,00 €
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
Artikelnummer CV09YERL/XL
EAN / GTIN 5036108322169
Herstellernummer CV09YERL/XL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese mit hochabsorbierenden Fasern entwickelte Kühlweste hält den Körper beim arbeiten stundenlang angenehm kühl. Sie ist leicht, einfach zu aktivieren und kann getragen werden, ohne die darunterliegende Kleidung zu durchnässen.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Kühlendes Mesh Gewebe
  • Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
  • Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
  • In Wasser einweichen, um es zu aktivieren
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 17353 Type A

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Füllung Stoff: Super Absorbent Fasern
Zusammensetzung der Füllung: Super Absorbent Fasern
Gewicht der Hülle gm: 140
Gewicht der Hülle oz: 4
Gewicht der Füllung gm: 160
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Handwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 20 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb