• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Shirts für die Lebensmittelindustrie Weiß S

Artikel-Nr.: C195WHRS
Netto: 12,72 €
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
Artikelnummer C195WHRS
EAN / GTIN 5036108408283
Herstellernummer C195WHRS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Kleidungsstück ist ideal für Köche und Gastronomiebetriebe. Dieses T-Shirt ist in einem modernen Stil für die Küche entworfen. Hergestellt aus 100 % hochwertiger Baumwolle mit MeshAir-Einsatz auf der Rückseite, um den Träger in der Küche kühl zu halten.

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Baumwoll-Piqué
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwoll-Piqué
Kontrastierender Stoff: MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 195
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht chemisch reinigen.; Hängend im Schatten trocknen; Bügeln bis max. 150°C;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb