• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLS Werkzeugtasche

Artikel-Nr.: BAG-CLIMBSLS
Netto: 296,73 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Herstellernummer BAG-CLIMBSLS
L-Nummer L60130 7933

Beschreibung

Beschreibung:

  • Karabinerhaken 110 mm mit Schnellverschluss, um den Beutel aufzuhängen oder zu winden. 2 Greifriemen für den Transport mit der Hand.
  • Maximale Sicherung der Werkzeuge während des Transports: - 6 265 mm lange Riemen mit Metallring in ″D″-Form sind im Sack befestigt. Sie sichern die Werkzeuge im Beutel: sie können nicht herausfallen, wenn der Beutel geöffnet wird - Komplette Schließung des Beutels mit Reißverschluss. Der Reißverschluss kann leicht mit Handschuhen bedient werden.
  • Gewebe beständig gegen die gängigsten Lösungsmittel.
  • Beutelboden aus steifem Kunststoff: der Beutel ist steif und hält seine Form; lange Lebensdauer und leicht zu reinigen.
  • Ohne Werkzeuge geliefert.
  • Zulässige Nennlast: 15,0 kg.

Merkmal:

  • H[MM]: 325
  • L[MM]: 390
  • [KG]: 1,7

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb