• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnittschutz-Störlichtbogen-Handschuh Gruen/Schwarz XL

Artikel-Nr.: A780E8RXL
Netto: 16,16 €
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
Farbe Grün/Schwarz
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A780E8RXL
EAN / GTIN 5036108293933
Herstellernummer A780E8RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Störlichtbogenschutz Handschuh ist mit flammfesten Eigenschaften ausgestattet und bietet einen hohen Schutz bei Störlichtbogen Vorfällen gegen Verbrennungen und Schnitte. Das 13er-Gauge-Strickfutter wird aus einem einzigartigen flammfesten Aramidgarn hergestellt, das für mehr Fingerfertigkeit und Handbewegung sorgt. Die flammenresistente, mit Neopren beschichtete Handfläche sorgt für hervorragenden Griff. Störlichtbogen Stufe 2 (ATPV,9.5cal/cm2).

Merkmal:

  • Hervorragender Störlichtbogen Schutz: Störlichtbogen Rating(ATPV) = 9,5 cal/cm2
  • Der Störlichtbogen Schutzhandschuh bietet einen hohen Schutz gegen bei Störlichtbögen entstehende Hitze und Splittern.
  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Die flammenresistente, mit Neopren beschichtete Handinnenfläche sorgt für einen hervorragenden Griff
  • FR Aramid- Faden für zusätzliche Haltbarkeit und Schutz
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: Aramid; Glasfiber; Neopren; Modacryl;
Informationen zum Material;Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb