• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Handwerker-Handschuh Schwarz/Gelb M

Artikel-Nr.: A771BKYM
Netto: 11,36 €
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
Farbe Schwarz/Gelb
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A771BKYM
EAN / GTIN 5036108361144
Herstellernummer A771BKYM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser leistungsstarke Handschuh ist vielseitig einsetzbar und für jede Arbeit geeignet. Leicht und komfortabel ohne Leistungseinbußen. Das PW3-Reflexionsband verbessert die Sichtbarkeit des Trägers bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit verstärkten gepolsterten Handflächen bietet dieser Handschuh dem Anwender zusätzlichen Komfort und Abriebfestigkeit. Dieser Handschuh kann für die meisten Touchscreen-Geräte verwendet werden.

Merkmal:

  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Verstärkte gepolsterte Handflächen
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Zusätzliche Knöchelpolsterung für zusätzlichen Schutz
  • Schnittschutz Level B
  • Speziell entwickeltes Warnschutz-Gewebe
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyurethan; Nylon; Gummi; Polyester;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb