• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 MEHRZWECK-MECHANIKER-HANDSCHUH Schwarz/Gelb S

Artikel-Nr.: A770BKYS
Netto: 13,12 €
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
Farbe Schwarz/Gelb
Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A770BKYS
EAN / GTIN 5036108361106
Herstellernummer A770BKYS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser leistungsstarke Handschuh ist vielseitig einsetzbar und für jede Arbeit geeignet. Leicht und komfortabel ohne Leistungseinbußen. Das PW3-Reflexionsband verbessert die Sichtbarkeit des Trägers bei schlechten Lichtverhältnissen. Der verstärkte Daumenbereich und die Fingerspitzen bieten zusätzliche Abriebfestigkeit in stark beanspruchten Bereichen. Handfläche aus hochfestem Kunstleder. Dieser Handschuh kann für die meisten Touchscreen-Geräte verwendet werden.

Merkmal:

  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Armband für sicheren Sitz
  • Leicht und bequem
  • Speziell entwickeltes Warnschutz-Gewebe
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Polyester; Polyurethan; Gummi; Kunstleder; TPR
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb