• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stoßschutz- Handschuh (ungefüttert) Weiß XL

Artikel-Nr.: A742WHRXL
Netto: 13,60 €
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
Farbe Weiß
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A742WHRXL
EAN / GTIN 5036108411665
Herstellernummer A742WHRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie mit unserem Schlagbohrerhandschuh eine einzigartige Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Das Keystone-Daumendesign sorgt für optimale Flexibilität und Komfort und ermöglicht eine präzise Kontrolle und Griffigkeit. Diese Handschuhe wurden speziell für den Schutz vor Stößen mit mittlerer Energie entwickelt und sind daher ideal für anspruchsvolle Aufgaben. Sie sind aus hochwertigem Leder gefertigt und bieten außergewöhnliche Haltbarkeit und zuverlässige Leistung. Darüber hinaus bieten diese Handschuhe Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100 °C und gewährleisten somit Sicherheit in Umgebungen mit hohen Temperaturen.

Merkmal:

  • Hoch belastbar und stoßfest
  • Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
  • klassischer Lederhandschuh Driver
  • Trapez-Daumen
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; TPR;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb