• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aqua-Seal Pro Winter Stoßschutz- Handschuh Orange/Blau L

Artikel-Nr.: A726O4RL
Netto: 26,00 €
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
Farbe Orange/Blau
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A726O4RL
EAN / GTIN 5036108252831
Herstellernummer A726O4RL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Aqua-Seal ist ein 100% wasserdichter Handschuh zum Schutz vor vielfältigen Gefahren. Die TPR Auflagen bieten Stoßschutz am Handrücken. Zusätzlicher Kälteschutz durch 100g Insulatex Futter.

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
  • Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Verhindert, dass Fett, Öl und das Eindringen von Wasser
  • Schnittschutz mit geringem Risiko
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
  • EN 511: 2006 (X4X)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi; Polyurethan; Polyester; TPR; Neopren
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb