• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stoßschutz- Handschuh Gelb/Orange XXXL

Artikel-Nr.: A721Y1RXXXL
Netto: 12,40 €
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
Farbe Gelb/Orange
Handschuhgröße 12

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A721Y1RXXXL
EAN / GTIN 5036108290659
Herstellernummer A721Y1RXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Maximale Griffigkeit bei maximalem Aufprallschutz. Abriebfeste Nitrilschaum-Beschichtung Außergewöhnliche Griffigkeit bei Wasser, Fett und Öl. Leichtes und atmungsaktives nahtloses Innenfutter. Klettverschlussriemen für sicheren Sitz den ganzen Tag lang.

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Armband für sicheren Sitz
  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Werkstoff:

Werkstoff: TPR; Polyester; Gummi; Elasthan;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb