• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 15 Nitril Stoßschutz- Handschuh Schwarz XL

Artikel-Nr.: A715K8RXL
Netto: 7,92 €
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
Farbe Schwarz
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A715K8RXL
EAN / GTIN 5036108414161
Herstellernummer A715K8RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie das Nonplusultra an Sicherheit und Leistung mit unserem fortschrittlichen Handschuh, der fachmännisch entwickelt wurde, um unvergleichlichen Aufprallschutz und außergewöhnliche Vielseitigkeit zu bieten. Er wurde speziell für den Schutz vor Stößen mit geringer Energie entwickelt und bietet Schutz bei anspruchsvollen Aufgaben. Dieser Handschuh ist mit den meisten Touchscreen-Geräten kompatibel und ermöglicht eine nahtlose Interaktion, ohne dass er ausgezogen werden muss. Es eignet sich für Umgebungen mit elektrostatischer Entladung (ESD) und bietet wesentlichen Schutz in sensiblen Bereichen.

Merkmal:

  • Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Antistatisch
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi; Elasthan; Karbonfaser; TPR;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb