• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AHR 10 Lebensmittelhandschuh Liner - 1 Handschuh Grau S

Artikel-Nr.: A657GRRS
Netto: 5,76 €
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
Farbe Grau
Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A657GRRS
EAN / GTIN 5036108360819
Herstellernummer A657GRRS

Beschreibung

Beschreibung:

Lebensmittelechter Handschuh mit maximalem Schnittschutz der Stufe F. Der 10-Gauge-Liner bietet eine außergewöhnliche Haltbarkeit. Die fusselarme Konstruktion verhindert die Kontamination von Lebensmitteln. Wird als einzelner Handschuh verkauft. Getestet für 20 Waschgänge bei Temperaturen bis zu 92°C. Beidhändig, für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level F
  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • Maschinenwaschbar bis zu 92°C
  • Wird als einzelner Handschuh verkauft.
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Stahlfiber; Polyester; Nylon; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb