• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rot PU-SCHAUM-HANDSCHUH Rot/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: A641R8RXXL
Netto: 1,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Rot/Schwarz
Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A641R8RXXL
EAN / GTIN 5036108292578
Herstellernummer A641R8RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Standardhandschuh für minimales Risiko. Die PU-Beschichtung sorgt für erhöhte Abriebfestigkeit. Die rote Farbe ermöglicht eine einfache Identifizierung. Ideal für komplizierte Arbeiten, die eine hohe Fingerfertigkeit erfordern.

Merkmal:

  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • Rot. für kleine Risiko Aufgaben
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb