• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Handschuh 35cm Stulpe Rot XL

Artikel-Nr.: A435RERXL
Netto: 2,32 €
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
Farbe Rot
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A435RERXL
EAN / GTIN 15036108603852
Herstellernummer A435RERXL

Beschreibung

Beschreibung:

Verfügbar in drei Längen jeweils komplett beschichtet und mit einem Baumwoll-Interlock-Futter ausgestattet. Dieser Handschuh hat eine glatte Oberfläche und bietet hervorragende Abriebfestigkeit.

Merkmal:

  • Erhältlich in 3 Längen. 27 cm, 35 cm und 45 cm
  • Strickstärke 12 für Feinfühligkeit
  • Frei von Weichmachern für Kunststoffe
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
  • 350mm Länge
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb