• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Strickbund-Handschuh Rot XL

Artikel-Nr.: A400RERXL
Netto: 1,52 €
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
Farbe Rot
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A400RERXL
EAN / GTIN 5036108301829
Herstellernummer A400RERXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der PVC-Strickbund-Handschuh ist ein vollgetauchter Arbeitshandschuh mit gestricktem Handgelenk und Baumwollinnenfutter. Er hat eine glatte Oberfläche mit der höchsten Abriebfestigkeitsklasse. Der vollgetauchte Arbeitshandschuh bietet einen hervorragenden Schutz vor Wasser und Öl.

Merkmal:

  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Frei von Weichmachern für Kunststoffe
  • Extrem flexibler PVC
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; Polyester;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb