Beschreibung:
Ihre Mehrwerte: • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Zugelasssen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Besonders stabiles Werkzeug dank gekröpfter Form • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar Ihre Vorteile: • Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien werden effizient zerspant und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer.
Merkmal:
Werkzeugform: gekröpft
Korngröße: 24
n max.: 13300 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Siliciumcarbid
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugdurchmesser: 115 mm
Vorteil:
Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet
Stein/Ziegel/Gasbeton: gut geeignet
Werkstoff:
Kunststoff und Holz
Aluminium
Stein und Baumaterial
Guss
Stahl
Passend für:
Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Aufrauen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Hinweis:
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Besonders stabiles Werkzeug dank gekröpfter Form
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar