• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 13 Nitril 3 Fingerlose Handschuhe (PK12) Weiß/Grau M

Artikel-Nr.: A311W7RM
Netto: 12,00 €
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
Farbe Weiß/Grau
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A311W7RM
EAN / GTIN 5036146018055
Herstellernummer A311W7RM

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere fingerlosen Handschuhe aus Nitril 3 sind die perfekte Lösung für Handwerker wie Elektriker, Klempner und Tischler, die bei ihrer Arbeit Fingerspitzengefühl und Tastsinn benötigen. Bei diesen Handschuhen wurden der Daumen und die ersten beiden Fingerspitzen entfernt, um die Tastsensibilität zu erhöhen und eine präzise Handhabung von Werkzeugen und Materialien zu ermöglichen. Diese Handschuhe aus strapazierfähigem Nitrilmaterial sind öl- und fettbeständig, durchstich- und abriebfest. Verkauf in 12er Packs

Merkmal:

  • Daumen, Mittel- und Zeigefingerspitzen offen für präzise Arbeiten
  • Ideal für Handwerker, Klempner oder Fliesenleger
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb