Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schwerlast Anbauregal mit 1 Säulenrahmen mit 100 % Auszugboden, Nutztiefe 950 mm, Höhe: 2500mm

Artikel-Nr.: 993430 2500

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 1.000
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 4.000
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 4.000 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.500 mm
Breite 1.420 mm
Tiefe 970 mm
Nutzhöhe 2.390 mm
Nutzbreite 1.320 mm
Nutztiefe 950 mm
Auszugboden Nutzhöhe 35 mm
Auszugboden Nutzbreite 1.240 mm
Auszugboden Nutztiefe 800 mm
Anzahl Auszugboden 100 % 4
Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
Kopfboden Tragfähigkeit 500 kg
Feldlast (Einzelfeld) 4.000 kg
Paletten Einlagerung Paletten- Quereinlagerung
Produktart Schwerlastregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 993430 2500
EAN / GTIN 4045197522214
Herstellernummer 993430 2500

Beschreibung

Ausführung:

Säulenrahmen aus C-Profil 100 mm breit sind mit 3 oder 4 Vollauszugböden (100 % Auszug) ausgestattet. Einhängelochung im 50-mm-Raster.
Mit Schließstange (Einzelauszugssperre), Kopfboden und Rückwand (2-teilig).

Lackierung:

Rahmen, Rückwand lichtgrau RAL 7035, Auszugböden signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Zur Sicherheit muß das Regal an den Bodenplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial im Fußboden verankert werden.
  • Die Regale können verkleidet werden mit Seitenwänden Nr.993260 / 3270, Flügeltürensätze Nr. 993320 / 3330 und elektrischem Rollladen Nr. 993310 − 3316.
  • Bei maximaler Auslastung eines Grundregals + 1Anbauregals ergeben sich folgenden Bodenbelastungen: Punktlast 2500kg, Flächenpressung 10kg/cm2, Flächenlast pro m2 3290kg/m2.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb