• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T20

Artikel-Nr.: 992-T20
Netto: 16,85 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 992-T20
EAN / GTIN 4000896047475
Herstellernummer 992-T20
L-Nummer L60140 3216

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T20
  • Abmessungen / Länge: 55 mm
  • Länge l1: 17 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb