• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanplatte, passend für Holmlänge: 2700/50mm

Artikel-Nr.: 991425 2700/50
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 234,00 €
Lieferbar in 3-4 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Holmlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2.700 mm
Tiefe 1.100 mm
Stärke 38 mm
passend für Holmtiefe 50 mm
Tragfähigkeit 1.350 kg
Einsatzbereich Palettenregal
Produktart Spanplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991425 2700/50
Kopieren
EAN / GTIN 4058255037865
Kopieren
Herstellernummer 16195-50
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Spanplatte 38 mm stark, inklusive Z-Blech (gegen Verschieben der Spanplatte).

Verwendung:

Zur Lagerung loser Teile. Zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen.