• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weitspann-Anbauregal 2500/2250 mm

Artikel-Nr.: 990735 2500/2250
Netto: 754,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 400
  • Fachboden Stärke: 40
  • Holmhöhe: 65
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 400 kg
Fachboden Stärke 40 mm
Holmhöhe 65 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Höhe 2.500 mm
Breite 2.256 mm
Tiefe 837 mm
Regalhöhe 2.500 mm
Regalbreite 2.250 mm
Regaltiefe 800 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 2.256 mm
Fachboden Breite 2.250 mm
Fachboden Tiefe 800 mm
Anzahl Lagerebenen 4
Fachlast 400 kg
maximale Feldlast 1.600 kg
Material Lagerebene Stahlblech, verzinkt
Regal-Aufbau Anbauregal
Kundenmontage ja
Produktart Weitspannregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990735 2500/2250
EAN / GTIN 4004514200914
Herstellernummer 15607

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit MULTIplus 250 verzinkten Stahlblech-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale Fachlast: 400 kg. Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Höhe der Holme: 65 mm

Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit.

Hinweis:

  • Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.
  • Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb