{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 120 kg | |
Fachboden Stärke | 38 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 400 mm | |
Regalhöhe | 2.000 mm | |
Regaltiefe | 400 mm | |
Aufbaumaß Grundregal Breite | 1.000 mm | |
Fachboden Breite | 946 mm | |
Fachboden Tiefe | 400 mm | |
Fachboden Breite lichtes Maß | 900 mm | |
Anzahl Fachboden | 4 | |
Anzahl Profilrahmen | 2 | |
maximale Feldlast | 900 kg | |
Regal-Aufbau | Grundregal | |
Fachboden Befestigungsart | Traverse | |
Produktart | Fachbodenregal |
Artikelnummer | 990200 2000 | |
Herstellernummer | 990200 2000 |