{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 3 mm | |
Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt | |
Auffangvolumen | 224 l | |
Fassinhalt | 200 l | |
Höhe | 365 mm | |
Breite | 1.200 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Lagerkapazität Fässer 200 Liter | 2 | |
Anzahl Fässer | 2 | |
Flächenlast | 1.000 kg/m2 | |
Gewicht | 51 kg | |
Produktart | Auffangwanne |
Artikelnummer | 981230 2X200 | |
Herstellernummer | 981230 2X200 |