{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellung im Raster | 32 mm | |
Farbauswahl | Korpus RAL 7016, Fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Feuerwiderstandsfähigkeit | 30 min | |
Höhe | 1.947 mm | |
Breite | 1.164 mm | |
Tiefe | 620 mm | |
Nutzhöhe | 1.626 mm | |
Nutzbreite | 1.050 mm | |
Nutztiefe | 519 mm | |
Anzahl Fachboden | 3 | |
Tragfähigkeit Fachboden | 75 kg | |
Anzahl Lochblecheinsatz | 1 | |
Anzahl Bodenauffangwanne | 1 | |
Volumen Bodenauffangwanne | 33 l | |
Gewicht | 274 kg | |
Produktart | Sicherheitsschrank |
Artikelnummer | 981035 1200 | |
EAN / GTIN | 4054923086739 | |
Herstellernummer | 32805 |