• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umweltschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe mm / Anzahl Auffangwanne: 1000/2

Artikel-Nr.: 980091 1000/2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 780,00 €
Lieferbar in > 8 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Auffangwanne Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 225 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 1.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 500 mm
Nutzhöhe 860 mm
Anzahl Auffangwanne 2
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
Gewicht 72 kg
Produktart Umweltschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 980091 1000/2
Kopieren
EAN / GTIN 4062406112493
Kopieren
Herstellernummer 980091 1000/2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Türen seitlich mit Lüftungsschlitzen versehen, durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Verzinkte Auffangwanne nach StawaR flüssigkeitsdicht verschweißt. Tragfähigkeit 100 kg. Höhenverstellung im 25-mm-Raster möglich. Auffangvolumen 20 Liter (20 mm unter dem Wannenrand).

Verwendung:

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Pflanzenschutzmitteln, giftigen und wassergefährdenden Chemikalien in Arbeitsräumen.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schrank nicht zur Lagerung entzündlicher Flüssigkeiten geeignet! Lagerung nach WHG § 19. Wannen gemäß der ÜHP gemäß Bauregelliste nach der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.