Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ölschrank mit Kunststoff-Kanistern 1450/8

Artikel-Nr.: 980020 1450/8

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Ölkanister Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Rheinland
Höhe 1.450 mm
Breite 717 mm
Tiefe 748 mm
Nutzhöhe 1.350 mm
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Gewicht 123 kg
Produktart Ölschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 980020 1450/8
EAN / GTIN 4045197438669
Herstellernummer 980020 1450/8

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlblechkonstruktion mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Schrankkörper ist mit einer Einzelauszugsicherung ausgerüstet. Durch die Einzelauszugsicherung kann immer nur 1 Auszugboden geöffnet werden. Der Schrank ist damit weitgehend vor dem Kippen gesichert. Aufnahme von Auszugböden und Schubladen im 25-mm-Raster.
Ölschrank, bestückt mit Ölkanistern aus Kunststoff (Nr. 980060).

Bestückung:

Anzahl Fachboden ausziehbar Nr. 980051: 2
Anzahl Ölauffangwanne: 1
Anzahl Ölkanister (25 Liter): 8

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Der Schrank kann auch ohne Ölkanister verwendet werden. Ausstattung nach Bedarf: Passende Schubladen siehe Nr. 943011 / 3021; passende Auszugböden siehe Nr. 942991 / 2996 bzw. Nr. 980051.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb