• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 230 mm

Artikel-Nr.: 98 03 04
Netto: 13,68 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 03 04
EAN / GTIN 4003773071679
Herstellernummer 98 03 04
L-Nummer L70010 1223

Beschreibung

Beschreibung:

  • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
  • rollhemmende Griffform

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 4,0mm
  • Grifflänge max.: 107mm
  • Kopfdurchmesser d: 9mm Klingenlänge 125mm
  • VDE-geprüft: ja
  • brüniert
  • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb