{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Tool24 PickOne | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.080 mm | |
Tiefe | 875 mm | |
Anzahl Fach D | 160 | |
Gewicht | 275 kg | |
Produktart | Warenausgabesystem |
Artikelnummer | 979220 160 | |
Herstellernummer | 979220 160 |