FIRST AID Wall bestückt, fahrbar DE

Artikel-Nr.: 978010 DE
Netto: 809,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Wall
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Breite 600 mm
Tiefe 750 mm
Höhe 2.067 mm
Nutzbreite 600 mm
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit 75 kg
Gewicht 69 kg
Produktart Erste-Hilfe-Station

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 978010 DE
EAN / GTIN 4062406755454
Herstellernummer 978010 DE

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Komplettset zur Bereitstellung von Erste-Hilfe-Sortimenten. Sehr stabile, doppelwandige Standsäule aus Stahlblech, beidseitig nutzbare Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen. Mit 4 Lenkrollen, ⌀ 125 mm, 2 mit Feststellbremse.
Inklusive Erste Hilfe Sortiment Nr. 978051 Gr. DE

Lieferumfang:

UNI Wall fahrbar Nr. 955451 Gr. M; Kennzeichnungstafel für UNI Wall Nr. 955453 Gr. GREEN; UNI Line Piktogramm Nr. 955474 Gr. FIRSTAID.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb