• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pheos S-KR IES blau mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9772555
Netto: 48,74 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9772555
EAN / GTIN 4031101661582
Herstellernummer 9772555
L-Nummer L01660 1326

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhelm
  • Produktname: uvex pheos S-KR IES
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Farbe (Filter): blau
  • Schirmlänge: kurzer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 55 cm/61 cm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb