• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Treppen-Podest Tragfähigkeit 150 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 3 – 7, Stufenanzahl inklusive Plattform 6

Artikel-Nr.: 966220 6
Netto: 1.363,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Plattformhöhe ohne Geländer 1,44 m
Plattformbreite 600 mm
Plattformtiefe 800 mm
Grundfläche Breite 0,93 m
Grundfläche Tiefe 1,81 m
Sprossen-/Stufentiefe 200 mm
Neigung Treppe 60 Grad
Anzahl Lenkrollen mit Feststeller 2
Anzahl Lenkrollen ohne Feststeller 2
Lenkrollen-⌀ 125 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform 6
mit Plattformgeländer ja
Tritt Ausführung Stufe
Knieleiste ja
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 38,4 kg
Norm DIN EN 131-7
Two-hands-free-Prinzip ja
Produktart Podesttreppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966220 6
EAN / GTIN 4003866419746
Herstellernummer 41974

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable Podesttreppe mit 200 mm tiefen Stufen (60° Treppenneigung). Geräumige Plattform (600×800 mm) mit Plattformgeländer (1,00 m hoch) und Fuß- sowie Knieleisten. Vier gefederte Lenkrollen ⌀ 125 mm (davon 2 mit Feststeller).

Norm:

DIN EN 131-7

Hinweis:

  • Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte zusätzlich bestellen unter Nr. 966225.
  • Versand erfolgt zerlegt in montagegünstigen Bauteilen. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb