Antirutsch-Bodenmarkierungsband Stärke 0,72 mm B/Y

Artikel-Nr.: 964970 B/Y
(4,40 € / 1 Meter)
Netto: 55,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 100 N/mm
Dehnungsfähigkeit 25 %
Besonderheit handeinreißbar; feuchtigkeitsbeständig
Anwendung Markieren
temperaturbeständig bis -5 °C - 50 °C
Farbe schwarz / gelb
Länge 15 m
Breite 50 mm
Stärke 0,81 mm
Produktart Bodenmarkierungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964970 B/Y
EAN / GTIN 4042448841957
Herstellernummer 60951-00000-00

Beschreibung

Ausführung:

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband tesa® Anti-Rutschband 60950-60953 für den Innen- und Außenbereich. Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen, salzwasser- und chemikalienbeständig. Klebebänder bestehen aus einem mit Mineralpartikeln (Aluminiumoxyd) beschichteten PVC-Träger. Dauerhafter Antirutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb