Hartschaum-Halter, Typ: 3

Artikel-Nr.: 956820 3
Netto: 93,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 3
Höhe 440 mm
Breite 500 mm
Tiefe 140 mm
Nutzhöhe 400 mm
Nutzbreite 500 mm
passend für Schaumstärke 60 mm
Produktart Hartschaum-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 956820 3
EAN / GTIN 4062406128210
Herstellernummer 956820 3

Beschreibung

Ausführung:

Hartschaum-Halter aus Stahlblech zur Aufnahme von Hartschaumeinlagen der Breite 20G / 500 mm. Mit mittig anbringbaren Zusatzhaltern zur festen Fixierung des Schaumes. Pro Halter passen 2 Schäume der Größe 8×20G oder 4 Schäume der Größe 8×10G.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
Kann auch mit 4 Holzschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) auf der Arbeitsplatte befestigt werden.

Lackierung:

Hartschaum-Halter lichtgrau RAL 7035, Zusatzhalter anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nur für Schäume geeignet, in denen das Werkzeug nahezu bündig eingelegt ist.
Für Katalogschäume nur bedingt geeignet. Werkzeug muss in individuell konfigurierten Schäumen klemmend geplant werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb