{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 60 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 500 kg | |
Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.200 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 400 mm | |
Nutzhöhe | 1.040 mm | |
Anzahl Fachboden | 2 | |
Schrank-Fronten | offen | |
Produktart | Ordnerschrank |
Artikelnummer | 954120 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197558152 | |
Herstellernummer | 954120 1200 |