{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,8 mm | |
Türöffnungswinkel | 110 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Höhe vorne | 2.090 mm | |
Höhe hinten | 2.290 mm | |
Breite | 900 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
je Abteil Nutzbreite | 220 mm | |
je Abteil Nutztiefe | 465 mm | |
je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1.260 mm | |
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe | 360 mm - 530 mm | |
Sitzbank Höhe | 420 mm | |
Sitzbank Breite | 900 mm | |
Sitzbank Tiefe | 315 mm | |
Gewicht | 83 kg | |
Produktart | Garderobenschrank |
Artikelnummer | 949640 3 | |
Herstellernummer | 949640 3 |