• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INFO Point mit 24 Zoll Monitor, Typ: S/DE

Artikel-Nr.: 948005 S/DE
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.529,00 €
Lieferbar in > 8 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 1.440 mm
Grundfläche Breite 616 mm
Grundfläche Tiefe 550 mm
Rechnergehäuse Nutzhöhe 740 mm
Rechnergehäuse Nutzbreite 540 mm
Rechnergehäuse Nutztiefe 190 mm
Tablar Arbeitshöhe 930 mm
Tablar Breite 600 mm
Tablar Tiefe 300 mm
Tablar geschlossen Tiefe 150 mm
Gewicht 63 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart INFO Point

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 948005 S/DE
Kopieren
EAN / GTIN 4062406072421
Kopieren
Herstellernummer 948005 S/DE
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT INFO Point ist ein moderner Computerarbeitsplatz zur Anzeige und Bearbeitung digitaler Informationen, zur Erfassung von Daten, sowie als Rückmeldestation mit angeschlossenem Barcode-Scanner (nicht im Lieferumfang enthalten).
Der INFO Point verfügt über ein robustes Stahlblech-Gehäuse. An der Vorderseite befindet sich auf einer ergonomischen Höhe ein aufklappbares Tablar für die Ablage von Tastatur und Computer-Maus. Unterhalb des Tablars können hinter der abschließbaren Tür PC- oder Linux-Clients im Korpus aufgenommen werden. Das Tablar und die Tür können mit DOM Stiftzylinderschlössern abgesperrt werden. Für die nötige Belüftung, der im Korpus befindlichen Geräte, sorgt das auf der Rückseite befindliche Lochwandraster mit einer Lochung □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Es dient gleichzeitig der Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern.
Mit fest eingebautem 24 Zoll Monitor.

Bestückung:

Anzahl Fachboden in Rechnergehäuse: 1

Lackierung:

Korpus anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Transport, Aufbewahrung und Betrieb von Computer, Monitor, Drucker und weiteren Peripheriegeräten.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Schubladen und Fachböden nicht überladen.
  • Nicht auf Computerarbeitsplatz stellen. Keine Personen befördern.