{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Türöffnungswinkel | 180 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 600 mm | |
Breite | 400 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Breite in G | 12 | |
Tiefe in G | 20 | |
Nutzbreite | 350 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 75 mm | |
Türhöhe | 425 mm | |
Tür Nutzhöhe | 425 mm | |
Türanschlag | rechts | |
Anzahl Fachboden höhenverstellbar | 1 | |
Anzahl Tür | 1 | |
Ausführung | zur Selbstbestückung | |
Gewicht | 20 kg | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer |
927420 600/425
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406264949
Kopieren |
|
Herstellernummer |
927420 600/425
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |