• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vario Werkbank Basic, elektrisch höhenverstellbar, Buche-Multiplex-Platte, Plattenlänge: 1000/DEmm

Artikel-Nr.: 923254 1000/DE
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.866,00 €
Lieferbar in 6-8 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 850-1050
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz 850-1050 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP-Schutzart IP 20
Serie vario Basic
Höhenverstellbereich 850 mm - 1.050 mm
Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Steckertyp Eingang F
Anschlussspannung 250 V
Nennspannung 250 V
Hubgeschwindigkeit 9 mm/s
maximale Tragfähigkeit 400 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Gewicht 60 kg
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Produktart Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923254 1000/DE
Kopieren
EAN / GTIN 4062406087234
Kopieren
Herstellernummer 923254 1000/DE
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Mit 2 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker. Anschlussleistung 250 V / 50 Hz mit maximal 340 W.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

2 × elektrisch höhenverstellbare Fußteile, 2 × Paar Knotenbleche, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie Gehäuse, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt unmontiert. Position Handtaster kann frei gewählt werden. Bei Reihenaufstellung zwingend Scherblech Nr. 927220 erforderlich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand, sicherheits- und gefahrenbewusst verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen lassen.
  • Reparaturen durch Hoffmann Group Kundenservice.
  • Elektrisch höhenverstellbare Werkbank für ergonomisches Arbeiten bei Montage- und Prüftätigkeiten.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen an Handtaster, Spindelhubsystem und Steuerungsmodul tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "vario Basic" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb